Collier pivotant, pneumatique, version vissée

Réf.: 92833
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92833
EAN / GTIN 4020772092832
Réf. fabricant 92833
Article hors catalogue L30100 245
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pivotante, pneumatique, version vissée, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.

Possibilités de fixation:
- Avec écrou à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- Avec bride filetée N° 6829GF

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Bride filetée N° 6829GF
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • droite
    pivotement
    : Oui
  • Gauche
    pivotement
    : -
  • F3: 0,70 kN
  • Filetage de raccordement
    pour
    Vis de calage: M12
  • Poids: 850 g
  • Réf.: 50
  • D3: M65x1,5
  • ØD4: 62
  • E: 47,5
  • F: 80
  • H: 92
  • H1: 148
  • H2: 87
  • H3: 50
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 50
  • Y course de serrage*: 14,0
  • Course: 30,0