Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze

Artiklové číslo: 92833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92833
EAN / GTIN 4020772092832
Číslo výrobce 92833
L-číslo L30100 245
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, šroubovací verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- S drážkovou maticí č. 6829N (DIN 70852)
- Se závitovou přírubou č. 6829GF

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Závitová příruba č. 6829GF
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,70 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M12
  • hmotnost: 850 g
  • Velikost: 50
  • D3: M65x1,5
  • ØD4: 62
  • E: 47,5
  • F: 80
  • H: 92
  • H1: 148
  • H2: 87
  • H3: 50
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø pístu
    : 50
  • Upínací zdvih Y*: 14,0
  • Zdvih: 30,0