Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada

N.º do artigo: 92833
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 92833
EAN/GTIN 4020772092832
Número do fabricante 92833
Número L L30100 245
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- Con tuerca ranurada Nº 6829N (DIN 70852)
- Con brida roscada Nº 6829GF

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Brida roscada Nº 6829GF
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 50
  • derecha
    giratorio
    : Sí
  • izquierda
    giratorio
    : -
  • F3: 0,70 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M12
  • peso: 850 g
  • Tamaño: 50
  • D3: M65x1,5
  • ØD4: 62
  • E: 47,5
  • F: 80
  • H: 92
  • H1: 148
  • H2: 87
  • H3: 50
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 50
  • Carrera de sujeción*: 14,0
  • Carrera: 30,0