Pneumatická výkyvná svorka, skrutková verzia

Č. pol.: 92833
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 92833
EAN/GTIN 4020772092832
Číslo výrobcu 92833
Číslo L L30100 245
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, skrutková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- So štrbinovou maticou č. 6829N (DIN 70852)
- So závitovou prírubou č. 6829GF

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Závitová príruba č. 6829GF
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 50
  • pravé
    otáčanie
    : Áno
  • ľavé
    otáčanie
    : -
  • F3: 0,70kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M12
  • Hmotnosť: 850 g
  • Veľkosť: 50
  • D3: M65x1,5
  • ØD4: 62
  • E: 47,5
  • F: 80
  • H: 92
  • H1: 148
  • H2: 87
  • H3: 50
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Piest Ø
    : 50
  • Y upínací zdvih*: 14,0
  • Zdvih: 30,0