• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ramię wychylne Multikomfort do mocowania na stole, liczba przegubów: 1

Nr art.: 928294 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana Befestigungsplatte
Kolor szare; srebrna
Pochylenie regulowane 75 stopni
Min. wysięg ramienia wychylnego 333 mm
Liczba przegubów 1
Kąt obrotu 75 stopni
Nośność min. 2 kg
Maks. nośność 7 kg
Zakres obrotu 360 stopni
Obracany 360 stopni
Maks. szerokość monitora (mm) 656 mm
Maks. rozmiar monitora (cale) 27 cal
Min. grubość blatu 10 mm
Maks. grubość blatu 50 mm
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Numer producenta 990+1019+000
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Trójwymiarowe ramię wychyle monitora z aluminium i tworzywa sztucznego, ze sprężynami gazowymi umożliwia wygodne, ergonomiczne ustawianie silnika. Zakres obrotu 180° w poziomie i 75° w pionie, możliwość regulacji nachylenia monitora. Monitor można ustawić poziomo.
Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Prowadzenie kabli przez zaślepkę z tworzywa sztucznego. Elastyczne mocowanie (ściskiem śrubowym, do przepustu kablowego lub nawierconego otworu) do blatów o grubości 10 – 50 mm.
Maksymalna szerokość monitora 656 mm lub 27 cali. Obrót o 360° z ustawianym ogranicznikiem pod kątem 180°.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania VESA 75/100, 2 – 7 kg.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny.