{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| partea descrisă, Gri antracit | Befestigungsplatte | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Înclinare reglabilă | 75 grad | |
| Cursa brațului pivotant min. | 333 mm | |
| Număr de articulaţii | 1 | |
| Unghi de rotire | 75 grad | |
| Capacitate de încărcare min. | 2 kg | |
| Capacitate portantă max. | 7 kg | |
| Plaja de pivotare | 360 grad | |
| Rotativ | 360 grad | |
| Lăţime monitor max. | 656 mm | |
| Mărime monitor max. | 27 inch | |
| Grosime blat masă min. | 10 mm | |
| Grosime blat masă max. | 50 mm | |
| Tip produs | Suport pentru monitor/tastatură | |
| Material | aluminiu |
| Cod articol | 928294 1 | |
| EAN / GTIN | 4009729068304 | |
| Număr producător | 990+1019+000 | |
| Producător/responsabil | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |