• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Výkyvné rameno Multikomfort pro upevnění na stůl, Počet kloubů: 1

Artiklové číslo: 928294 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Befestigungsplatte
Barva Šedá; Stříbrná
Sklon nastavitelný 75 stupně
Dosah otočného ramene min. 333 mm
Počet kloubů 1
Úhel vykývnutí 75 stupně
Nosnost min. 2 kg
Nosnost max. 7 kg
Rozsah vykývnutí 360 stupně
Otočka 360 stupně
Šířka monitoru max. 656 mm
Velikost monitoru max. 27 palce
Tloušťka desky stolu min. 10 mm
Tloušťka desky stolu max. 50 mm
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Číslo výrobce 990+1019+000
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Třídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Rozsah výkyvu vodorovně 180° a svisle 75°, sklopný sklon monitoru. Možné vodorovné umístění monitoru.
Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelu plastovým krytem. Flexibilní upevnění (svěrka, upevnění kabelovým otvorem a závrtným šroubem) pro desky stolu o tloušťce 10–50 mm.
Maximální šířka monitoru 656 mm nebo 27 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

Lakování:

Stříbrná.