• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Multikomfort svängarm för bordsfastsättning, antal leder: 1

Art-nr.: 928294 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal leder Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

svängarmens utliggning 333 mm
svängområde 360 grad
Svängningsvinkel 75 grad
lyftförmåga 2 kg - 7 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928294 1
EAN/GTIN 4009729068304
Tillverkarens nummer 990+1019+000
Tillverkare/ansvarig person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Benämning

Utförande:

Tredimensionell momentsvängarm av aluminium och plast, med gastryckfjäder för bekväm och ergonomisk inställning av monitorn. Svängområde vågrätt 180° och lodrätt 75°, monitorn kan lutas. Vågrät positionering av monitorn möjlig.
Enkel monitorfastsättning tack vare QuickRelease med enhandsmanövrering. Kabeldragning genom plastlock. Flexibel fastsättning (tving, kabelhål- och borrskruvfastsättning) för bordskivtjocklek 10 – 50 mm.
Största monitorbredd 656 mm resp. 27 tum. Vridbar 360° med inställbart stopp vid 180°.

Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard VESA 75/100, för 2 – 7 kg.

Lackering:

Silver.