Vrtljiva roka Multikomfort za pritrditev na mizo, Število zglobov: 1

Št. art.: 928294 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Doseg vrtljive roke 333 mm
Območje naklona 360 stopinj
Kot vrtenja 75 stopinj
Nosilnost 2 kg - 7 kg
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928294 1
EAN/GTIN 4009729068304
Številka proizvajalca 990+1019+000
Proizvajalec/odgovorna oseba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Izvedba:

Tridimenzionalna vrtljiva roka za monitorje iz aluminija in umetne mase, s plinsko tlačno vzmetjo za udobno, ergonomično nastavitev monitorja. Območje vrtenja vodoravno 180° in navpično 75°, možnost nagiba monitorja. Možnost vodoravnega pozicioniranja monitorja.
Preprosta namestitev monitorja prek QuickRelease z enoročnim upravljanjem. Kabelska napeljava skozi pokrov iz umetne mase. Prilagodljiva pritrditev (z objemko, pritrditev skozi odprtino za kable in z vijaki za vrtanje) za debelino mizne plošče 10–50 mm.
Maksimalna širina monitorja 656 mm oz. 27 palcev. Vrtljivo za 360° z omejevalnim nastavkom, nastavljivim na 180°.

Uporaba:

Ravni zasloni s standardom pritrditve VESA 75/100, od 2 do 7 kg.

Lakiranje:

Srebrno lakiranje.