{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 1 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 600 mm | |
| Largura | 400 mm | |
| Profundidade | 650 mm | |
| Altura útil | 570 mm | |
| Largura útil | 280 mm | |
| Profundidade útil | 600 mm | |
| Peso | 43,5 kg | |
| Tipo de produto | Peça de pé |
| Número do artigo | 927320 600 | |
| EAN/GTIN | 4062406108434 | |
| Número do fabricante | 927320 600 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |