Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967565 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Kolor Szare
Rodzaj produktu Przyrządem do regulacji wysokości
do imadeł o wielkości 100
Zakres regulacji wysokości 132 mm
Wysokość w stanie wsuniętym 296 mm
Mechanizm składania tak
Obracanie o 360 stopni
Masa 21 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Numer producenta 967565 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo płynna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom obrabianym na maszynach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą zabezpieczającej dźwigni zaciskowej.
Funkcja bezpieczeństwa: Imadło można zamknąć jedynie we właściwej pozycji (kiedy śruba mocująca znajduje się w karbie otworu podnoszącego).

Zaleta:

  • Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości,może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej
  • Wolna powierzchnia robocza dzięki składaniu pod blat roboczy.
  • Dzięki wbudowaniu zamykanej obudowy z drzwiami urządzenie do regulacji klap i wysokości może być przechowywane w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (obudowa na zamówienie).

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej ergonomicznej wysokości roboczej.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.
imadło nr 967100 wielk. 100.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenie do mocowania imadła.
  • Nieużywane imadło można składać pod blatem roboczym.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.