Stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 921164 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Podstawa; korpus
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladenfronten; Tür
Seria Ready-to-go
Oznaczenie producenta Werkbank Ready
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Buk; stal
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 3 szt.
Pozycja korpusu strona lewa; środek; strona prawa
Wysokość użytkowa korpusu 525 mm
Szuflada 4
Liczba szuflad 4 szt.
Wysokość frontu szuflady 100 mm; 150 mm; 200 mm; 75 mm
Szerokość użytkowa szuflad 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad 500 mm
Szerokość użytkowa szuflad w G 20
Głębokość użytkowa szuflad w G 20
Nośność szuflad 75 kg
Wysuw szuflady 100 %
Półka 1
Liczba półek o regulowanej wysokości 1 szt.
Drzwiczki 1
Liczba drzwi 1 szt.
Wysokość drzwi 525 mm
Kąt otwarcia drzwi 180 stopni
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Liczba zapadek 5
Szerokość podstawy 1 900 mm
Głębokość podstawy 700 mm
Szerokość płyty 2 000 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość łącznie 2 000 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Nośność powierzchniowa 800 kg
Masa 174,3 kg
Korpus tak
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 921164 2000
EAN / GTIN 4062406086367
Numer producenta 921164 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.
Korpus szuflady zawsze pokryty lakierem proszkowym w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu. Korpus z drzwiczkami i półką o regulowanej wysokości.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 525
Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1
Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.