Banco da lavoro, sportello lato sinistro, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 921164 2000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2000
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta Piano di lavoro; Telaio
Spessore del materiale 50 mm; 1 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Struttura tubolare in acciaio si
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus; Schubladenkorpus
Parte descritta, Grigio antracite Schubladenfronten; Tür
Serie Ready-to-go
Area EX no
Materiale Faggio; Acciaio
Colore grigio; grigio
Altezza complessiva 850 mm
Numero corpi 3 pz.
Posizione corpo a sinistra; al centro; a destra
Altezza utile corpo 525 mm
Cassetto 4
Numero dei cassetti 4 pz.
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Portata dei cassetti 75 kg
Guida cassetto 100 %
Ripiano 1
Numero di ripiani regolabili in altezza 1 pz.
Sportello 1
Numero di porte 1 pz.
Angolo di apertura sportello 180 gradi
Es. richiudibile sì
A chiusura centralizzata si
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Numero di meccanismi di ritenuta a spina 5
Sistema di chiusura Sistema di chiusura Hoffmann
Larghezza telaio 1.900 mm
Profondità telaio 700 mm
Larghezza piastra 2.000 mm
Profondità piastra 750 mm
Spessore piano 50 mm
Materiale piano Faggio
Esecuzione Multiplex
Forma della piastra Rettangolo
Con sponda di contenimento sì
Superficie del piano oliata che non lascia residui
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 2.000 mm
Profondità complessiva 750 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 800 kg
Peso 174,3 kg
Corpo sì
Struttura portante sì
Mobilità +
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 921164 2000
EAN / GTIN 4062406086367
Codice del produttore 921164 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale e differenziata, con portata di 75 kg. Piedini con elementi scorrevoli in plastica per la protezione del pavimento.
Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.
Parte centrale con corpo aperto arretrato per garantire una postura ergonomica. Corpo con sportello e ripiano regolabile in altezza.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 525
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.