Pracovní stůl, vlevo dvířka, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 921164 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Pracovní deska; Podstavec
Tloušťka materiálu 50 mm; 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfronten; Tür
Označení výrobce Werkbank Ready
Materiál buk; Ocel
Barva Šedá; Šedá
Celková výška 850 mm
Počet těl 3 ks
Poloha tělesa vlevo; střed; vpravo
Korpus užitná výška 525 mm
Zásuvka 4
Počet zásuvek 4 ks
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Zásuvky užitná hloubka 500 mm
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 20
Zásuvky nosnost 75 kg
Výsuv zásuvek 100 %
Police 1
Počet výškově nastavitelných polic 1 ks
Dvířka 1
Počet dveří 1 ks
Úhel otevření dveří 180 stupně
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Počet kolíkových zajištění 5
Zamykací systém Zajišťovací systém Hoffmann
Podstavec šířka 1 900 mm
Podstavec hloubka 700 mm
Šířka desky 2 000 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
S odvalovací hranou ano
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 2 000 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost plošně rozložená 800 kg
Hmotnost 174,3 kg
Korpus ano
Podstavec ano
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921164 2000
EAN / GTIN 4062406086367
Číslo výrobce 921164 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.
Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.
Střední část s odsazeným otevřeným korpusem skříně pro ergonomické sezení. Korpus skříně s dvířky a výškově přestavitelnou policí.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 525
Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.