Filebænk, låge i venstre side, åben i midten, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 921164 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Arbejdsplade; Stel
Materialetykkelse 50 mm; 1 mm
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Serie Ready-to-go
beskrevet del, Lysgrå Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen
beskrevet del, Antracitgrå Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Producentbetegnelse Werkbank, links Tür, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm
Materiale Bøg; stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Samlet højde 850 mm
Antal korpus 3 stk.
Position, korpus venstre; midte; højre
Korpus, højde 525 mm; 525 mm; 525 mm
Korpus, dybde 700 mm; 700 mm; 700 mm
Kan aflåses ja
Kan låses centralt ja
Antal nøgler pr. spændeenhed 2 stk.
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Antal tilholdere 5
Låsesystem hoffmann låsesystem
Understel, bredde 1.900 mm
Understel, dybde 700 mm
Bredde, plade 2.000 mm
Dybde, plade 750 mm
Tykkelse, plade 50 mm
Producentspecifik enhed G
Bredde i G 20
Dybde i G 20
Materiale, plade Bøg
Udførelse Multiplex
Form, plade Firkant
Overflade, plade olieret uden rester
Produkttype filebænk
Højdejustering nej
Totalbredde 2.000 mm
Samlet dybde 750 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 800 kg
Vægt 174,3 kg
Korpus ja
Understel ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 921164 2000
EAN/GTIN 4062406086367
Producentnummer 921164 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffe med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.
Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, pulverbelagt. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.
Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.
Mellemdel med tilbagetrukket åbent kabinet, så man sidder ergonomisk. Kabinet med låge og højdejusterbar hylde.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525
Antal hylder, højdeindstillelige (venstre): 1
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Ready-to-go" Se alle

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven