Delovna miza, levo vrata, sredina odprta, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm

Št. art.: 921164 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2000
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del Delovna plošča; Ogrodje
Debelina materiala 50 mm; 1 mm
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del, Svetlo siva Korpus; Schubladenkorpus
Opisan del, Antracitno siva Schubladenfronten; Tür
Serija Ready-to-go
EX-področje ne
Material bukev; Jeklo
Barva sive; sive
Celotna višina 850 mm
Število korpusov 3 kos
Položaj korpusa levo; sredina; desno
Korpus, uporabna višina 525 mm
Predal 4
Število predalov 4 kos
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Nosilnost predalov 75 kg
Izvlek predala 100 %
Polica 1
Število polic z nastavljivo višino 1 kos
Vrata 1
Število vrat 1 kos
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Možnost zaklepanja da
S centralnim zaklepanjem Da
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Število klinov 5
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
Širina podnožja 1.900 mm
Globina podnožja 700 mm
Širina plošče 2.000 mm
Globina plošče 750 mm
Debelina plošče 50 mm
Material plošče bukev
Izvedba Multiplex
Oblika plošče Pravokotna
S povišanim robom da
Površina plošče naoljeno brez ostankov
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 2.000 mm
Celotna globina 750 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 800 kg
Masa 174,3 kg
Ohišje da
Podnožje da
Mobilnost +
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 921164 2000
EAN/GTIN 4062406086367
Številka proizvajalca 921164 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.
Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.
Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.
Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje. Ohišje z vrati in polico z nastavljanjem višine.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525
Število polic z nastavljivo višino (levo): 1
Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Warning:

Namen uporabe
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov