{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail; Châssis | |
| Epaisseur du matériau | 50 mm; 1 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Construction en tube d’acier | oui | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schubladenfronten; Tür | |
| Référence fabricant | Werkbank Ready | |
| Matériau | Hêtre; Acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Hauteur totale | 850 mm | |
| Nombre de caissons | 3 pc. | |
| Position du caisson | gauche; position centrale; droite | |
| Hauteur utile caisson | 525 mm | |
| Tiroir | 4 | |
| Nombre de tiroirs | 4 pc. | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Charge admissible des tiroirs | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs | 100 % | |
| Tablette | 1 | |
| Nombre de tablettes réglables en hauteur | 1 pc. | |
| Porte | 1 | |
| Nombre de portes | 1 pc. | |
| Angle d’ouverture de porte | 180 degrés | |
| Possibilité de verrouillage | oui | |
| Verrouillage central | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Nombre de goupilles | 5 | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Largeur bâti | 1 900 mm | |
| Profondeur bâti | 700 mm | |
| Largeur plateau | 2 000 mm | |
| Profondeur plateau | 750 mm | |
| Epaisseur plateau | 50 mm | |
| Matériau plaque | Hêtre | |
| Exécution | Multiplex | |
| Forme plateau | Rectangulaire | |
| Avec rebord | oui | |
| Surface plateau | huilage sans résidus | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | non | |
| Largeur totale | 2 000 mm | |
| Profondeur totale | 750 mm | |
| Charge admissible répartie sur la surface | 800 kg | |
| Poids | 174,3 kg | |
| Corps | oui | |
| Support pour marbre | oui | |
| Mobilité | + | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 921164 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086367 | |
| Réf. fabricant | 921164 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |