Moduł narożnikowy z jasnym blatem Eterlux, długość blatu: 1000mm

Nr art.: 920104 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Ścianki tylne
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Seria Workstation
Część opisana, Jasnoszary Seiten- und Rückwände
Część opisana, Szary antracytowy Fußteil
Oznaczenie producenta Eck-Modul mit Eterluxplatte hell
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare; Szare
Wys. całkowita 1 000 mm
Min. wysokość całkowita 750 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości nie
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 1 000 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Eterlux
Kształt płytki płyta narożna
Z podwyższoną krawędzią tak
Doklejka tak
Okładzina blatu Eterlux
Grubość okładziny 2,7 mm
Powierzchnia płyty bardzo duża odporność na zarysowania; odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 000 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Maks. nośność 150 kg
Nośność powierzchniowa 150 kg
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 32 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920104 1000
EAN / GTIN 4062406119607
Numer producenta 920104 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność 150 kg. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

Pasuje do:

stanowisk roboczych mLevel

Powłoka lakiernicza:

Segmenty nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), ściany boczne i tylne – jasnoszary RAL 7035, lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Workstation" Zobacz wszystkie