Kulmamoduuli Eterlux-levy 1000 mm

Tuote nro.: 920104 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 150
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 150 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 40 mm
Kapeneva tason syvyyteen 800 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
Työtason pinnoite Eterlux (melamiini/fenolihartsi)
Pinnoitteen paksuus 2,7 mm
Työtason pinta Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 32 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920104 1000
EAN / GTIN 4062406119607

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus työasemalle. Yksinkertainen rakenne, kulmakannatin teräslevyä, korkeussäädettävä tukijalka, kantokyky 150 kg. Manuaalinen korkeussäätö mahdollinen.

Sopii:

Työasema mLevel.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinät vaaleanharmaa RAL 7035, jauhepinnoitettu.