Stanowiska robocze eLevel+ z jasnym blatem Eterlux, długość: 1000mm

Nr art.: 920024 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana kolumna podnośna; Podstawa; Ścianki działowe; Ścianki tylne
Powłoka Eloksalowane; Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Seiten- und Rückwand
Część opisana, Szary antracytowy Fußteil
Seria Workstation
Materiał Aluminium; stal; Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Min. wysokość całkowita 700 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości tak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Eterlux
Okładzina blatu Eterlux
Grubość okładziny 2,7 mm
Powierzchnia płyty bardzo duża odporność na zarysowania; odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 000 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Maks. nośność 250 kg
Nośność powierzchniowa 250 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 78 kg
Mobilność +
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920024 1000
EAN / GTIN 4062406119546
Numer producenta 920024 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nógantracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.

Wskazówka:

  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stanowisku roboczym Workstation.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.