• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Narożnikowe stanowisko pracy z postumentem z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość blatu: 1000mm

Nr art.: 920101 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Seiten- und Rückwände
Część opisana, Szary antracytowy Fußteil
Seria Workstation
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wys. całkowita 1 000 mm
Min. wysokość całkowita 750 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości nie
Podziałka regulacji wysokości 25 mm
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona prawa
Szuflada bez szuflad
Drzwiczki 1
Liczba drzwi 1 szt.
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 1 000 mm
Grubość płyty 40 mm
Materiał płyty Eluplan
Kształt płytki płyta narożna
Doklejka tak
Okładzina blatu Eluplan
Grubość okładziny 2 mm
Okładzina antystatyczna tak
Powierzchnia płyty Wysoka odporność na ścieranie; brak odporności na światło; Średnio twarde
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 100 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Maks. nośność 250 kg
Nośność powierzchniowa 250 kg
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 80 kg
Korpus tak
Segment nóg tak
Mobilność +
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920101 1000
EAN / GTIN 4062406119577
Numer producenta 920101 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentu nóg ze śrubami regulacyjnymi. Postument z blachy stalowej i rury czworokątnej, nośność 250 kg.

Pasuje do:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Brak możliwości elektrycznej regulacji wysokości narożnikowego stanowiska pracy.

Powłoka lakiernicza:

Segmenty nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), ściany boczne i tylne – jasnoszary RAL 7035, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

W przypadku kombinacji narożnikowego stanowiska pracy ze stanowiskiem roboczym eLevel lub eLevel+ konieczne są osłony blaszane na stanowisku roboczym.