Kotni modul z delovno ploščo Eterlux, svetla 1000 mm

Št. art.: 920104 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1000
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 700-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 150
  • Izvedba nastavljanja višine: mehansko
  • Debelina plošče: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 700-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 150 kg
Izvedba nastavljanja višine mehansko
Debelina plošče 40 mm
Izravnava višine 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Delovna postaja
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 700 mm - 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 1.000 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Iztekajoče na globino plošče 800 mm
Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
Brezstopenjsko nastavljanje višine Ne
Material delovne plošče ST-leseno jedro s prevleko Eterlux
Obloga delovne plošče Eterlux (melamin/fenolna smola)
Debelina obloge 2,7 mm
Površina delovne plošče Prevleka zelo odporna proti praskam in vročini
Barva površine delovne plošče svetlo siva
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Ne
Masa 32 kg
Vrsta izdelka Kotno delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920104 1000
EAN/GTIN 4062406119607

Opis

Izvedba:

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Preprosta izvedba z naležnimi kotniki iz jeklene pločevine in višinsko nastavljivo oporno nogo, nosilnost 150 kg. Možnost ročnega nastavljanja višine.

Primerno za:

Delovna postaja mLevel.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), stranice in zadnje stene svetlo sive RAL 7035, prašnata barva.