Moduł narożnikowy z jasnym blatem Eterlux, długość blatu: 1000mm

Nr art.: 920104 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 700-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 150
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechaniczne
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 150 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechaniczne
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Seria Stanowiska robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 700 mm - 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 1 000 mm
grubość blatu 40 mm
końcowy wymiar równy głębokości blatu 800 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości nie
materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eterlux
okładzina blatu Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
grubość okładziny 2,7 mm
Powierzchnia płyty roboczej Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
Kolor powierzchni płyty roboczej jasnoszary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci nie
masa 32 kg
Rodzaj produktu Narożnikowe stanowiska pracy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920104 1000
EAN / GTIN 4062406119607
Numer producenta 920104 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność 150 kg. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

Pasuje do:

stanowisk roboczych mLevel

Powłoka lakiernicza:

Segmenty nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), ściany boczne i tylne – jasnoszary RAL 7035, lakierowane proszkowo.