Stanowiska robocze eLevel+, z blatem bambusowym, Długość: 1500mm

Nr art.: 920026 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana kolumna podnośna; Podstawa
Powłoka Eloksalowane
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Seria Workstation
Część opisana, Jasnoszary Seiten- und Rückwand
Część opisana, Szary antracytowy Fußteil
Materiał Aluminium; stal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare; Srebrna
Min. wysokość całkowita 700 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości tak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Bambus
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Maks. nośność 250 kg
Nośność powierzchniowa 250 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 90 kg
Segment nóg tak
Mobilność +
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920026 1500
EAN / GTIN 4062406254957
Numer producenta 920026 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Workstation stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht kombinierbar mit Gehäusen, die eine Höhe von 500 mm überschreiten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Workstation" Zobacz wszystkie