Pracovní stanice eLevel+ s deskou z bambusu, Délka: 1500mm

Artiklové číslo: 920026 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část zvedací sloupy; Podstavec
Povlak Eloxováno
Konstrukce z ocelových trubek ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Řada Workstation
Popsaná část, Světle šedá Seiten- und Rückwand
Popsaná část, Antracitová šedá Fußteil
Materiál Hliník; Ocel
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Šedá; Stříbrná
Celková výška min. 700 mm
Celková výška max. 1 000 mm
Nastavení výšky je plynulé ano
Typ přestavení výšky Elektrický
Displej, Elektrický ano
S paměťovou funkcí, Elektrický ano
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Bambus
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 800 mm
Nosnost max. 250 kg
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Možnost instalace do řady ano
Kompenzace výšky max. 25 mm
Hmotnost 90 kg
Podnož ano
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920026 1500
EAN / GTIN 4062406254957
Číslo výrobce 920026 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, nelze konfigurovat.
Zvedací sloup eloxovaný hliník, nelze konfigurovat.
Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.

Poznámka:

  • Při použití plášťů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.
  • Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střižné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro ergonomickou práci v sedě a ve stoje.
  • Používejte pouze ve vnitřním prostředí.
  • K použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na Workstation.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nelze kombinovat s kryty, jejichž výška přesahuje 500 mm.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Workstation" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku