{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Odcień, Zielony | Zielony reseda | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy żółty | |
| Kolor | Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wymiar A kieszeni A | 200 mm | |
| Szerokość wewnętrzna kieszeni | 200 mm | |
| Rozstaw kieszeni B B | 495 mm | |
| Wysokość wewnętrzna kieszeni | 60 mm | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | tak | |
| Długość | 1 640 mm | |
| Szerokość | 1 280 mm | |
| Wysokość | 780 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej | 565 mm | |
| Nośność | 1 500 kg | |
| Pojemność | 1 000 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Właściwości | Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym | |
| Zakres zastosowania | do materiałów stałych, | |
| Masa | 184 kg |
| Numer artykułu | 919955 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001937469 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |