{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barevný odstín, Zelená | Resedová zelená | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Oranžová | Žlutooranžová | |
| Barva | Modrá; Zelená; Oranžová; červená | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Kapsy na vidle rozměr A A | 200 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka | 200 mm | |
| Vzdálenost kapes na vidle B B | 495 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle výška | 60 mm | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Délka | 1 640 mm | |
| Šířka | 1 280 mm | |
| Výška | 780 mm | |
| Výsypná hrana výška | 565 mm | |
| Nosnost | 1 500 kg | |
| Objem | 1 000 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vlastnosti | Pojistka proti naklonění; S lanovodem | |
| Rozsah použití | na pevné látky | |
| Hmotnost | 184 kg |
| Katalogové číslo | 919955 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001937469 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |