Zbiorniki przechylne o małej wysokości, lakierowane, pojemność skrzyni: 750l

Nr art.: 919955 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Zielony Zielony reseda
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Kolor Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Wybór kolorów Farby GARANT
Wymiar A kieszeni A 200 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni 200 mm
Rozstaw kieszeni B B 495 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 60 mm
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Długość 1 440 mm
Szerokość 1 280 mm
Wysokość 680 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 495 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Pojemność 750 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania do materiałów stałych,
Masa 139 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919955 750
EAN / GTIN 2050001937452
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny do materiałów stałych, o małej wysokości i korzystnym kącie przechyłu. Przechylanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.
Blaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.
Wymiar kieszeni na widły wózka A × D = 200 × 60 mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.