• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassone ribaltabile altezza d’ingombro ridotta, verniciato, Volume del cassone: 1000l

Codice art.: 919955 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Volume del cassone (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume delle vasche 1.000 l
Altezza 780 mm
Lunghezza 1.640 mm
Larghezza 1.280 mm
Altezza dei punti di carico 565 mm
Distanza sedi forche B 495 mm
Portata 1.500 kg
Campo d’impiego per materiali solidi
Peso 184 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919955 1000
EAN / GTIN 2050001937469
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile per materiali solidi con altezza d’ingombro ridotta e vantaggioso angolo di ribaltamento. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante paranco a fune.
La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e un telaio di base robusto con tasche d’inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e rovesciamento involontari.
Dimensioni interne delle tasche d’inforcamento A×D = 200×60 mm.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.