{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Konteinerio tūris | 1 000 l | |
Aukštis | 780 mm | |
Ilgis | 1 640 mm | |
Plotis | 1 280 mm | |
Iškratymo briaunos aukštis | 565 mm | |
Atstumas tarp šakių kišenių B | 495 mm | |
Leistinoji apkrova | 1 500 kg | |
Paskirtis | kietoms medžiagoms | |
Svoris | 184 kg | |
Produkto rūšis | Išverčiamas konteineris |
Produkto numeris | 919955 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937469 |