Wózki skrzyniowe na wióry z wkładką z blachy perforowanej, pojemność skrzyni: 250l

Nr art.: 919935 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Zielony Zielony reseda
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Kolor niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; czerwony
Wymiar D kieszeni D 55 mm
Wymiar A kieszeni A 170 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni 170 mm
Rozstaw kieszeni B B 465 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 55 mm
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy bez siatki
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie Tak
Liczba kół 3
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 1
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
Materiał kółka Ogumienie pełne
Długość 1 110 mm
Szerokość 820 mm
Szerokość użytkowa 540 mm
Wysokość 990 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 685 mm
Nośność 300 kg
Pojemność 250 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Wyposażenie w blachę perforowaną Ze wstawką z blachy perforowanej
Właściwości Opuszczania na podłoże przy opróżnianiu; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie
Zakres zastosowania Z cieczami
Masa 70 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919935 250
EAN / GTIN 2050001936776
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Zbiornik olejo- iwodoszczelny nadający się do opuszczania na podłoże przy opróżnianiu i wyposażony we wstawkę z blachy perforowanej oraz w kurek spustowy.
Pojemnik dostępny z kieszeniami do podnoszenia wózkiem widłowym i zabezpieczeniami chroniącymi przed przypadkowym ześlizgnięciem i przechyleniem. Z 2 kołami gumowymi pełnymi i 1 kołem skrętnym z hamulcem.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.