Spånkassevogn med hulpladeindsats 250 l

Art.-nr.: 919935 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Ladvolumen 250 l
Højde 990 mm
Længde 1.115 mm
Bredde 820 mm
Nyttebredde 540 mm
Bulkkanter, højde med hjul 680 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 55 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 170 mm
Indføringslommer, mål A 170 mm
Indføringslommer, mål D 55 mm
Indføringslommer, afstand B 465 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 1
Antal hjul 3
Bæreevne 300 kg
Materiale, hjul Massivt gummi
Aftapningshane, udførelse Aftapningshane uden si
Hulpladeudstyr Hulpladeindsats
med indføringslommer ja
tømning i højde med underlaget ja
olietæt svejset ja
Vægt 77 kg
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919935 250
EAN/GTIN 2050001936776

Betegnelse

Udførelse:

Den olie- og vandtætte beholder egner sig til tømning i højde med underlaget og er forsynet med en hulpladeindsats og en aftapningshane.
Beholderen er forsynet med indføringslommer og sikringer, der forhindrer, at den skrider eller vipper utilsigtet. Inklusive 2 massive gummihjul og 1 styrehjul med bremse.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.