{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Odcień, Zielony | Zielony reseda | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy żółty | |
| Kolor | niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; czerwony | |
| Wymiar D kieszeni D | 55 mm | |
| Wymiar A kieszeni A | 170 mm | |
| Szerokość wewnętrzna kieszeni | 170 mm | |
| Rozstaw kieszeni B B | 465 mm | |
| Wysokość wewnętrzna kieszeni | 55 mm | |
| Wykonanie kurka spustowego | Zawór spustowy bez siatki | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | Tak | |
| Liczba kół | 3 | |
| Liczba kółek skrętnych z hamulcem | 1 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| Materiał kółka | Ogumienie pełne | |
| Długość | 1 315 mm | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Szerokość użytkowa | 620 mm | |
| Wysokość | 1 090 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 735 mm | |
| Nośność | 300 kg | |
| Pojemność | 400 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Wyposażenie w blachę perforowaną | Ze wstawką z blachy perforowanej | |
| Właściwości | Opuszczania na podłoże przy opróżnianiu; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie | |
| Zakres zastosowania | Z cieczami | |
| Masa | 85 kg |
| Numer artykułu | 919935 400 | |
| EAN / GTIN | 2050001936783 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |