{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Nuanță, verde | Verde reseda | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu galben | |
| Culoarea | albastru; Verde; Portocaliu; roşu | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D D | 55 mm | |
| Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A A | 170 mm | |
| Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 170 mm | |
| Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B B | 465 mm | |
| Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 55 mm | |
| Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire fără sită | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | Da | |
| Număr roţi | 3 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 1 | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Materialul roţii | Cauciuc masiv | |
| Lungime | 1.110 mm | |
| Lăţime | 820 mm | |
| Lăţime utilă | 540 mm | |
| Înălţime | 990 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 685 mm | |
| Capacitate portantă | 300 kg | |
| Volum | 250 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Echipare cu panou perforat | Inserţie din tablă perforată | |
| Caracteristici | Golire la nivelul solului; cu robinet de scurgere; Sudat etanş la ulei | |
| Domeniu de utilizare | Pentru lichide | |
| Greutate | 70 kg |
| Cod articol | 919935 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001936776 | |
| Producător/responsabil | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |