{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barevný odstín, Zelená | Resedová zelená | |
| Barevný odstín, červená | Plamenná červená | |
| Barevný odstín, Oranžová | Žlutooranžová | |
| Barva | modrá; Zelená; Oranžová; červená | |
| Kapsy na vidle rozměr D D | 55 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr A A | 170 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka | 170 mm | |
| Vzdálenost kapes na vidle B B | 465 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle výška | 55 mm | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout bez sítka | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Počet kol | 3 | |
| Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou | 1 | |
| Počet pevných koleček bez parkovací brzdy | 2 | |
| Materiál kolo | Celogumové | |
| Délka | 1 110 mm | |
| Šířka | 820 mm | |
| Užitná šířka | 540 mm | |
| Výška | 990 mm | |
| Výsypná hrana výška s kolečky | 685 mm | |
| Nosnost | 300 kg | |
| Objem | 250 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vybavení děrovaného plechu | Nástavec děrovaného plechu | |
| Vlastnosti | Vyprazdňování na úrovni podlahy; s vypouštěcím kohoutem; Olejotěsně svařené | |
| Rozsah použití | Pro kapaliny | |
| Hmotnost | 70 kg |
| Katalogové číslo | 919935 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001936776 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |