• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pojemniki na wióry z dnem pośrednim z blachy perforowanej, pojemność skrzyni: 500l

Nr art.: 919930 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Odcień, Zielony Zielony reseda
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Kolor Niebieskie; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Wymiar D kieszeni 60 mm
Wymiar A kieszeni 200 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni 200 mm
Rozstaw kieszeni B 150 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 60 mm
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy bez siatki
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie zak
Długość 1 440 mm
Szerokość 780 mm
Wysokość 680 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 495 mm
Nośność 1 000 kg
Pojemność 500 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Wyposażenie w blachę perforowaną Z dnem pośrednim z blachy perforowanej
Właściwości z kurkiem spustowym; Z cięgłem linkowym; Spawane olejoszczelnie
Zakres zastosowania Z cieczami
Masa 130 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Zbiornik olejo- iwodoszczelny, zblachą perforowaną nad całym dnem oraz 1-calowym kurkiem spustowym. Ztego powodu nadaje się zwłaszcza do gromadzenia ioddzielania cieczy imateriałów stałych.
Zbiornik ogrubości ścian 3mm można łatwo przechylić za pomocą linki ze stanowiska operatora wózka widłowego.
Wramie podstawy znajdują się kieszenie na widły wózka.
Zabezpieczenie przed niezamierzonym ześlizgiem, blaszany zbiornik zrantem na całym obwodzie.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.