Nádoba na třísky s vloženým dnem z děrovaného plechu, Objem kontejneru: 500l

Artiklové číslo: 919930 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Barevný odstín, Zelená Resedová zelená
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Barevný odstín, Oranžová Žlutooranžová
Barva Modrá; Zelená; Oranžová; červená
Kapsy na vidle rozměr D D 60 mm
Kapsy na vidle rozměr A A 200 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka 200 mm
Vzdálenost kapes na vidle B B 150 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle výška 60 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu Vypouštěcí kohout bez sítka
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Délka 1 440 mm
Šířka 780 mm
Výška 680 mm
Výsypná hrana výška 495 mm
Nosnost 1 000 kg
Objem 500 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vybavení děrovaného plechu Vložená police z děrovaného plechu
Vlastnosti s vypouštěcím kohoutem; S lanovodem; Olejotěsně svařené
Rozsah použití Pro kapaliny
Hmotnost 130 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Olejo- a vodotěsná nádoba je vybavena šroubovaným děrovaným plechem na celém dnu a 1palcovým vypouštěcím kohoutem. Hodí se proto speciálně pro sběr a oddělování kapalin a pevných látek.
Nádobu s tloušťkou stěn 3 mm lze pohodlně vyklopit pomocí lanovodu ze sedadla vysokozdvižného vozíku.
Základní rám je vybaven vybráním pro vidle vysokozdvižného vozíku.
Pojistka brání neúmyslnému sklouznutí, plech vany je vybaven po obvodu okrajovým profilem.

Lakování:

Podle volby světle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.