{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Ladvolumen | 500 l | |
Højde | 680 mm | |
Længde | 1.440 mm | |
Bredde | 780 mm | |
Bulkkanter, højde | 495 mm | |
Indkørsel, indv. mål, højde | 60 mm | |
Indkørsel, indv. mål, bredde | 200 mm | |
Indføringslommer, mål A | 200 mm | |
Indføringslommer, mål D | 60 mm | |
Indføringslommer, afstand B | 150 mm | |
Bæreevne | 1.000 kg | |
Aftapningshane, udførelse | Aftapningshane uden si | |
Vippemekanisme | Wire | |
Hulpladeudstyr | Hulplade-mellembund | |
med indføringslommer | ja | |
Wire | ja | |
olietæt svejset | ja | |
Vægt | 130 kg | |
Produkttype | Vippebeholdere |
Artikelnummer | 919930 500 | |
EAN/GTIN | 2050001936752 |