Wywrotki kolebowe RAL 5007 z kurkiem spustowym, pojemność skrzyni: 250l

Nr art.: 919920 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Wymiar D kieszeni 72 mm
Wymiar A kieszeni 194 mm
Wymiar C kieszeni 603 mm
Szerokość wewnętrzna kieszeni 194 mm
Rozstaw kieszeni B 203 mm
Wysokość wewnętrzna kieszeni 72 mm
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy z siatką
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Liczba kół 4
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
⌀ koła 200 mm
Materiał kółka TPE
Długość skrzyni 1 200 mm
Wysokość skrzyni 413 mm
Długość 1 359 mm
Szerokość 713 mm
Szerokość skrzyni 652 mm
Wysokość 780 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 780 mm
Nośność 750 kg
Pojemność 250 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie
Zakres zastosowania Z cieczami
Norma EN 1757-3
Masa 70 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Numer producenta 4701A
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, ułożyskowana przechylnie.
Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zagięta.
Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem.
2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem) i ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.
Centralny układ hamulcowy TOTALSTOP dostępny seryjnie na kołach skrętnych.

Wykonanie - ilustracja:

kurek spustowy
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych
Przechylanie ręczne.
Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.