{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | niebieskie | |
| Wymiar D kieszeni D | 72 mm | |
| Wymiar A kieszeni A | 194 mm | |
| Wymiar C kieszeni C | 727 mm | |
| Szerokość wewnętrzna kieszeni | 194 mm | |
| Rozstaw kieszeni B B | 327 mm | |
| Wysokość wewnętrzna kieszeni | 72 mm | |
| Wykonanie kurka spustowego | Zawór spustowy z siatką | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | tak | |
| Liczba kół | 4 | |
| Liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| ⌀ koła | 200 mm | |
| Materiał kółka | TPE | |
| Długość skrzyni | 1 321 mm | |
| Wysokość skrzyni | 735 mm | |
| Długość | 1 458 mm | |
| Szerokość | 855 mm | |
| Szerokość skrzyni | 794 mm | |
| Wysokość | 1 099 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 843 mm | |
| Nośność | 750 kg | |
| Pojemność | 600 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Właściwości | Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie | |
| Zakres zastosowania | Z cieczami | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Masa | 95 kg |
| Numer artykułu | 919920 600 | |
| EAN / GTIN | 4017976147031 | |
| Numer producenta | 4703A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |