Kippivaunu RAL 5007, laskuhana, Tilavuus: 250l

Tuote nro.: 919920 250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 250 l
Korkeus 780 mm
Pituus 1 359 mm
Leveys 713 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa 780 mm
Laatikon korkeus 413 mm
Laatikon pituus 1 200 mm
Laatikon leveys 652 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 72 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 194 mm
Työntöaukon mitta A 194 mm
Työntöaukon mitta C 603 mm
Työntöaukon mitta D 72 mm
Työntöaukkojen etäisyys B 203 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörien määrä 4
Pyörän ⌀ 200 mm
Kantavuus 750 kg
Pyörän materiaali TPE
Väri kirkkaansininen RAL 5007
Laskuhanan rakenne laskuhana, jossa suodatin
Kallistusmekanismi manuaalinen
Kallistusvarmistus kyllä
työntöaukot kyllä
Kuljetin ei
hitsattu öljytiiviiksi kyllä
Paino 70 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Lastukaukalo, kipattava

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Valmistajan numero 4701A
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukkialusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
TOTAL STOP -keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Malli - kuva:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippiä.

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.