{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume do compartimento | 250 l | |
| Altura | 780 mm | |
| Comprimento | 1.359 mm | |
| Largura | 713 mm | |
| Altura da borda de descarga com rodas | 780 mm | |
| Medida altura da caixa | 413 mm | |
| Medida comprimento da caixa | 1.200 mm | |
| Medida largura da caixa | 652 mm | |
| Dimensões interiores de entrada, altura | 72 mm | |
| Dimensões interiores de entrada, largura | 194 mm | |
| Aberturas de acesso Medida A | 194 mm | |
| Aberturas de acesso Medida C | 603 mm | |
| Aberturas de acesso Medida D | 72 mm | |
| Distância entre as aberturas de acesso B | 203 mm | |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas | 4 | |
| ⌀ da roda | 200 mm | |
| Capacidade de carga | 750 kg | |
| Material roda | TPE | |
| Cor | azul brilhante RAL 5007 | |
| Modelo da torneira de descarga | Torneira de descarga com crivo | |
| Mecanismo basculante | manual | |
| Proteção contra viragem | sim | |
| com aberturas de acesso | sim | |
| Cabo de tração | não | |
| com soldadura impermeável ao óleo | sim | |
| Peso | 70 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo de produto | Contentor basculante |
| Número do artigo | 919920 250 | |
| EAN/GTIN | 4017976147017 | |
| Número do fabricante | 4701A | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |