{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | modrá | |
| Kapsy na vidle rozměr D | 72 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr A | 194 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr C | 603 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka | 194 mm | |
| Vzdálenost kapes na vidle B | 203 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle výška | 72 mm | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout se sítkem | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Počet kol | 4 | |
| Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou | 2 | |
| Počet pevných koleček bez parkovací brzdy | 2 | |
| Kolečko ⌀ | 200 mm | |
| Materiál kolo | TPE | |
| Rozměr skříně – délka | 1 200 mm | |
| Rozměr skříně – výška | 413 mm | |
| Délka | 1 359 mm | |
| Šířka | 713 mm | |
| Rozměr skříně – šířka | 652 mm | |
| Výška | 780 mm | |
| Výsypná hrana výška s kolečky | 780 mm | |
| Nosnost | 750 kg | |
| Objem | 250 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vlastnosti | Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; Olejotěsně svařené | |
| Rozsah použití | Pro kapaliny | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Hmotnost | 70 kg |
| Katalogové číslo | 919920 250 | |
| EAN / GTIN | 4017976147017 | |
| Číslo výrobce | 4701A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |