Kontejner RAL 5007 s ispusnom slavinom, volumen spremnika: 250l

Artikl br.: 919920 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen spremnika (l) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen kalupa 250 l
Visina 780 mm
Duljina 1.359 mm
širina 713 mm
Visina bridova s kotačićima 780 mm
Dimenzija kutije, visina 413 mm
Dimenzija kutije, duljina 1.200 mm
Dimenzija kutije, širina 652 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 72 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 194 mm
Ulazni džepovi dimenzija A 194 mm
Ulazni džepovi dimenzija C 603 mm
Ulazni džepovi dimenzija D 72 mm
Ulazni džepovi razmak B 203 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj kotača 4
⌀ kotača 200 mm
Nosivost 750 kg
Materijal kotača TPE
Boja briljantno plava RAL 5007
Izvedba slavine Ispusna slavina s mrežicom
Mehanizam za prevrtanje ručno
Zaštita od prevrtanja Da
s ulaznim džepovima Da
Vučno uže Ne
zavareno tako da ne propušta ulje Da
Težina 70 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Kontejner s prevrtanjem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Broj proizvođača 4701A
Proizvođač/odgovorna osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Spremnik otporan na ulje, lagan istovar.
Spremnik s dvostruko savijenim rubom.
Podnožje s utorom za vilice viličara, podlogom za stajanje i zaštitom od prevrtanja.
2 fiksna i 2 zakretna kotača (s kočnicom) od tvrde gume i valjkastim ležajevima.
TOTALSTOP - sustav za centralno kočenje u skladu s EN 1757-3 dio je serijske opreme na zakretnim kotačima.

Izvedba - Slika:

Ispusna slavina sa sitom za odvajanje tekućina i čvrstih materijala.
Postupak prevrtanja se aktivira ručno.
Za pražnjenje viličarem ili kod teškog opterećenja preporučujemo automatski prevrtač.

Lakiranje:

Brilliant plavo RAL 5007 praškasto lakirano.