Stojak podporowy, Typ: 3270

Nr art.: 919902 3270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Regulacja wysokości co 25 mm
Min. zakres regulacji wysokości 720 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 995 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 75 mm
Szerokość koła/rolki 25 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Szerokość 605 mm
Głębokość 405 mm
Masa 17 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Numer producenta 3270
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa z platformą z blachy stalowej do odkładania skrzynek z tworzywa sztucznego i koszy drucianych.
Ręczna regulacja wysokości co 25 mm.
4 koła skrętne (dwa z hamulcem), ogumienie z elastomeru termoplastycznego.
platforma z blachy stalowej z obrzeżem o wysokości 20 mm na całym obwodzie. Bez możliwości pochylania

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.