Medžiagų laikymo stovas, Tipas: 3270

Prekės Nr.: 919902 3270
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 3270
Aukščio reguliavimo ribos 720 mm - 995 mm
Lentynos plotis 605 mm
Lentynos gylis 405 mm
Ratuko ⌀ 75 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Svoris 17 kg
Produkto rūšis Medžiagų laikymo stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Gamintojo numeris 3270
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija su platforma iš lakštinio plieno plastikinėms dėžėms ir vieliniams krepšiams sudėti.
Aukštis reguliuojamas ranka kas 25 mm.
4 valdymo ratukai (du su fiksatoriumi) su padangomis iš termoplastinio elastomero.
Lakštinio plieno lentynėlė su 20 mm aukščio kraštu iš visų pusių. Nekraipoma!

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.