Suporte para material, Tipo: 3270

N.º do artigo: 919902 3270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 3270
Faixa de ajuste da altura 720 mm - 995 mm
Largura da área de carga 605 mm
Profundidade da área de carga 405 mm
⌀ da roda 75 mm
Capacidade de carga 150 kg
Peso 17 kg
Tipo de produto Suporte para material

Identificação e classificação

Número do artigo 919902 3270
EAN/GTIN 4017976032702
Número do fabricante 3270
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Construção de aço soldado com plataforma de chapa de aço para depositar caixas de plástico e cestos de arame.
Ajuste de altura manual numa grelha de 25 mm.
4 rodas orientáveis (duas com travões imobilizadores) com pneus de elastómero termoplástico.
Plataforma de chapa de aço com rebordo em todos os lados com 20 mm de altura. Não é inclinável!

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.