Stojan na materiál, Typ: 3270

Artiklové číslo: 919902 3270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Třída jakosti Žádné
Materiál Ocelový plech
Barva modrá
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Rozsah nastavení výšky min. 720 mm
Rozsah nastavení výšky max. 995 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 75 mm
Šířka kola/válečku 25 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu Materiálový stojan
Nosnost max. 150 kg
Výškově nastavitelné ano
Šířka 605 mm
Hloubka 405 mm
Hmotnost 17 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Číslo výrobce 3270
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce s plošinou z ocelového plechu na uložení plastových přepravek a drátěných košů.
Ruční nastavení výšky v krocích po 25 mm.
4 řiditelná kolečka (dvě s brzdou) s pneumatikami z termoplastického elastomeru.
Platforma z ocelového plechu s všestranně zvýšeným okrajem o 20 mm. Nelze naklápět!

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.