Stojalo za material, Tip: 3270

Št. art.: 919902 3270
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3270
Območje nastavljanja višine 720 mm - 995 mm
Širina površine 605 mm
Globina tovorne površine 405 mm
⌀ koles 75 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 17 kg
Vrsta izdelka Stojalo za material

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 919902 3270
EAN/GTIN 4017976032702
Številka proizvajalca 3270
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Varjena jeklena konstrukcija s ploščadjo iz jeklene pločevine za shranjevanje plastičnih škatel in žičnih košar.
Ročna nastavitev višine v korakih po 25 mm.
4 vrtljiva kolesca (dve z zavoro) s termoplastičnimi elastomernimi pnevmatikami.
Platforma iz jeklene pločevine s povišanim robom z višino 20 mm na vseh straneh. Nagibanje ni mogoče!

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.