{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Pochylenie regulowane | 30 stopni | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Min. zakres regulacji wysokości | 755 mm | |
| Maks. zakres regulacji wysokości | 1 105 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 75 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 25 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | Stojak podporowy | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Szerokość | 510 mm | |
| Głębokość | 410 mm | |
| Masa | 18 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 919902 3282 | |
| EAN / GTIN | 4017976328201 | |
| Numer producenta | 3282 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |